コンテンツへスキップ
Merck

G006162

GC Analysis of L-Carvone Enantiomer in Scotch Spearmint Essential Oil on Astec® CHIRALDEX G-TA

suitable for GC

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

テクニック

gas chromatography (GC): suitable

試験パラメータ

column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 40 °C (1 min), 2 °C/min to 170 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec, set at 110 °C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split type, cup design
sample: Scotch Spearmint Oil, neat

アプリケーション

flavors and fragrances

法的情報

Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)