テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 40 °C (1 min), then 2 °C/min to 170 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Scotch Spearmint Oil + D- Carvone Spike, neat
アプリケーション
flavors and fragrances
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)