跳转至内容
Merck
所有图片(1)

主要文件

G006080

GC Analysis of Potpourri Fragrance Compounds on SLB®-IL60

suitable for GC

登录查看公司和协议定价


About This Item

技術

gas chromatography (GC): suitable

測試參數

column: SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (29505-U)
oven: 50 °C (0 min), then 8 °C/min to 270 °C (20 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL (100:1 split)
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Mixture of Potpourri Fragrance Compounds, neat

應用

flavors and fragrances

法律資訊

SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门