跳轉至內容
Merck

MFGL20ST3

Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill灌装囊式过滤器

Millipak® Final Fill 200

登入查看組織和合約定價


About This Item

分類程式碼代碼:
23151806

材料

PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring

無菌

sterile; irradiated

產品線

Millipak® Final Fill 200

特點

hydrophilic

技術

sterile filtration: suitable

基質

Durapore®

孔徑

0.22 μm pore size

接頭

fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)

尋找類似的產品? 前往 產品比較指南

法律資訊

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

分析證明 (COA)

輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務