跳轉至內容
Merck

MFGL02SH3

Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill灌装囊式过滤器

Millipak® Final Fill 20, sterile (sterile)

同義詞:

Durapore® 0.22μm Millipak® Final Fill 20

登入查看組織和合約定價


About This Item

分類程式碼代碼:
23151806

材料

PVDF (Polyvinylidene Fluoride)
device (Millipak® Final Fill 20)
polysulfone device

無菌

sterile (sterile)

產品線

Millipak® Final Fill 20

特點

hydrophilic

參數

60 psi max. pressure (4.1 bar) at 25 °C

過濾面積

100 cm2

inlet and outlet diam.

1/4 in.

入口接頭直徑

1/4 in.

出口接頭直徑

1/4 in. , Horse Barb

基質

Durapore®

孔徑

0.22 μm

起泡點

≥50 psi (3450 mbar), air with water

接頭

6 mm inlet/outlet connection (Stepped Hose Barb)

應用

filtration

尋找類似的產品? 前往 產品比較指南

應用

126 °C×90 分钟高压锅蒸汽灭菌3次后,装置仍保持完整性和截留率。

包裝

3个/箱

其他說明

本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。

法律資訊

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

分析證明 (COA)

輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務