Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(2)

Principaux documents

WHA10462960

Filtres pour seringue Whatman® Spartan®, certifiés pour CLHP

diam. 30 mm, pore size 0.2 μm, sterile

Synonyme(s) :

Z751561

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24

Matériaux

polypropylene housing
regenerated cellulose membrane

Stérilité

sterile

Conditionnement

pk of 50

Fabricant/nom de marque

Whatman 10462960
Whatman Article No. 28415792 (US reference)

Diamètre

30 mm

Dimension de pores

0.2 μm

Raccords

female Luer inlet (lock)
inlet fitting LLF
male Luer outlet

Adéquation

suitable for (filtration of organic and aqueouse solutions in HPLC)

Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits

Description générale

Les filtres pour seringue SPARTAN garantissent des résultats reproductibles dans la filtration des solvants organiques et aqueux pour la CLHP. Pour obtenir une uniformité d′un lot à l′autre, les filtres de la gamme SPARTAN sont testés et validés comme ne contenant pas de substances capables d′absorber les rayons UV aux longueurs d′onde de 210 et 254 nm dans l′eau, le méthanol et l′acétonitrile.

Application

  • Filtrations de solutions aqueuses et organiques pour la CLHP avec des résultats reproductibles
  • Purification des solutions aqueuses et organiques
  • Filtration des solutions de protéines

Caractéristiques et avantages

Propriétés
  • Filtres prêts à l′emploi munis d′une membrane hydrophile à faible adsorption protéique en cellulose régénérée
  • Excellente résistance chimique contre les solvants aqueux et organiques utilisés pour la CLHP.
  • Les filtres à seringue SPARTAN sont testés et validés comme ne contenant pas de substances capables d′absorber les rayons UV aux longueurs d′onde de 210 et 254 nm dans l′eau, le méthanol et l′acétonitrile.
  • 13 mm de diamètre, avec embout Mini-Tip
  • 13 mm de diamètre, avec volume mort extrêmement faible < 10 μl

Avantages
  • Polyvalent : peut être utilisé pour n′importe quelle application exigeant une membrane résistante aux substances chimiques, hydrophile et à faible fixation des protéines
  • Qualité documentée, lot après lot, et uniformité pour garantir des résultats reproductibles
  • 13 mm de diamètre, avec embout Mini-Tip ; idéal pour la filtration dans des petits flacons d′échantillons

Adéquation

Suitable for filtration of biological and HPLC samples.

Autres remarques

Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.

Informations légales

Spartan is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva

Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique